ポータブルポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大吐出量(L/min)75 電源単相100V 350W 最大揚程(m)8 注文コード33185162 品番CB-360-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥373,000
この商品は最大吐出量・電源・最大揚程など6種類から選べます 他の種類を見る

ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。
ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。
機構使用液を潤滑液として利用し、空気軸封による独自のシールレス構造により完璧な軸封を行います。

用途
メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などの薬液の小分け、移送、補充。
食品工場、金属工場、排水処理場などの薬品移送補充。
実験、研究室、病院などでの薬品補充。
その他各種産業廃液の移送。
写真現像液。
その他薬液全般の移送。
材質
インペラー/ ETFE(フッ素樹脂)
外側チューブ/ PP
軸/ ハステロイC
パッキン/ PE
最大吐出量(L/min)75 最大揚程(m)8 電源単相100V 350W 質量(kg)3.3 付属品Φ19ブレードホース/ 1.5m 全長(mm)765 電源コード(m)4.8 最高使用温度(℃)50 吸込口径(Φmm)Φ41 アズワン品番1-6428-03 移送可能粘度(mPa・s)230 プラグ形状2P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする