※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1BA25-3)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション・ストロークA
など
214
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
クッション
(A) エアクッション
注文コード
33185224
品番
CDG1BA25-300Z-M9NLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,920
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33185224
CDG1BA25-300Z-M9NLS
39227527
MGPA12-10Z-A93S
MG Series(MGPA12)
SMC
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)