曜日別特売
C-5BN エアーポンプ(ダイヤフラム方式) テクノ高槻 33185652

C-5BN エアーポンプ(ダイヤフラム方式) テクノ高槻 33185652
C-5BN エアーポンプ(ダイヤフラム方式) テクノ高槻 33185652

エアーポンプ(ダイヤフラム方式)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番2-1634-01
内容量1個注文コード33185652品番C-5BN
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥11,110
販売価格(税別)
10,100

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。

用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など消費電力(W)8.5※4kPa時騒音値(dB(A))(50/60Hz)31/34(50/60Hz)圧力4kPa時仕様コンパクトサイズで低騒音寸法(mm)105×75×73電圧(V)AC100アズワン品番2-1634-01最大風量(L/min)10/13(50/60Hz) ※カタログ値
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33185661
2020-05-27
用途: 水耕栽培
熊野古道探訪プロジェクトサービス業

水耕栽培で ペットボトル(2L)8本にエヤーを 送っているが能力は十分あり もう少しボトルを 増やそうかと 思っている
私の勉強不足で 2本の口が 両方送風だと思うっていたら 一つは送風で
もう片方は 吸引だった チョット残念でした。

対象商品 : 33185677
2020-07-29
用途: 排ガス計測
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンの排ガスを計測するために使用しましたが,エアを吸ってまともにガスをサンプリングできませんでした.

対象商品 : 33185652
2018-12-22
用途: 排ガス採取
製造業

吸気側の流量を完全に停止しても排気側はリークして排気流量が止まらない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
1が参考にしています
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする