エアーポンプ(ダイヤフラム方式)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33185661 品番 CD-8S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,960
販売価格(税別)
13,600

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。

消費電力(W)8/11(50/60Hz)※-10kPa時 騒音値(dB(A))(50/60Hz)31/34(50/60Hz)圧力10kPa時の値 用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など 仕様吸排両用型、吸引用途としても使用可 寸法(mm)105×75×73 電圧(V)AC100 アズワン品番2-1634-02 最大風量(L/min)50Hz 13(-12)、60Hz 17(-16) ()は吸引時 ※カタログ値

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33185661
2020-05-27
用途:
水耕栽培
熊野古道探訪プロジェクト 様 (サービス業)

水耕栽培で ペットボトル(2L)8本にエヤーを 送っているが能力は十分あり もう少しボトルを 増やそうかと 思っている
私の勉強不足で 2本の口が 両方送風だと思うっていたら 一つは送風で
もう片方は 吸引だった チョット残念でした。

対象商品:
33185677
2020-07-29
用途:
排ガス計測
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンの排ガスを計測するために使用しましたが,エアを吸ってまともにガスをサンプリングできませんでした.

対象商品:
33185652
2018-12-22
用途:
排ガス採取
製造業

吸気側の流量を完全に停止しても排気側はリークして排気流量が止まらない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
1人が参考にしています
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする