※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの エアーポンプ
電磁式エアーポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33185756
品番
MV-6005P
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
接続口径(Φmm)
Φ4ホースエンド
電圧(V)
AC100
電源
AC100V 50/60Hz 0.13A
最大流量(L/min)
5.0以上(吐出)
アズワン品番
1-5301-12
材質
接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)
寸法(mm)
96×118×71(防振ゴム含む)
質量(kg)
0.8
流体
空気
最大圧力(kPa)
37.2以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。