曜日別特売
LMP-100 研究用マルチェアーポンプ アズワン 33186246

研究用マルチェアーポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード33186246品番LMP-100
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥97,790
販売価格(税別)
88,900

オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。
吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。
吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。

接続口径(Φmm)8電圧(V)AC100電源AC100V 50/60Hz 4.6/3.3A材質接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、PTFE寸法(mm)224×206×254質量(kg)6.6機能吐出・吸引兼用最高圧力6.8bar(99PSIG)排気量(L/min)18/22到達真空度13.3kPa1(100Torr・33mbar)アズワン品番1-5827-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

商品説明動画

研究用マルチェアーポンプ動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33186246
2012-06-01
用途: オゾンガスの使用
国立大学法人島根大学

商品の説明に「材質: 接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、テフロン(R) 」とあったので購入しました.
テフロン以外のゴムが使用されていると困るので,説明書を見ましたがあまりにも適当で,
それで製造しているアメリカのWelch社に接ガス部のパッキングに使われている材質を聞きました.
その結果,材質はシリコーンゴムであることがわかりました.
これでは使えないので,返品させていただきます.

MonotaROからの回答

真に申し訳ございません。
確認させていただきましたところ、シリコンのパッキンを使用しております。
ただ、商品情報に全てを記載できないようですのでご了承ください。
返品は受け付けさせて頂きますので、よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする