アズワン品番1-5692-01
寸法(mm)41.5×76.5×41
質量(kg)0.08
到達圧力(Pa)-33300
排気速度(50/60Hz)(L/min)2.5
幅(mm)41.5
高さ(mm)41
奥行(mm)76.5
電圧(V)DC12
電源DC
最大電流(A)0.5
到達真空度(kPa)-33.3
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03[0.3]
定格時間連続
絶縁階級E種相当
耐用時間(時間)200
吐出口径Φ3mm(外径)
吸込口径Φ3mm(外径)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形