DP0102 DCモーター真空ポンプ(コンプレッサー兼用タイプ) 日東工器 33186282

DCモーター真空ポンプ(コンプレッサー兼用タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33186282 品番DP0102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

真空ポンプとコンプレッサー兼用タイプでニーズに合わせてお使いいただけます。
ダイヤフラム方式のDCモーターで長期間の使用に適しています。

アズワン品番1-5692-03 寸法(mm)68×41×85.5 質量(kg)0.25 到達圧力(Pa)-26700 排気速度(50/60Hz)(L/min)5 電圧(V)12 電源DC 最大電流(A)0.7 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.045[0.45] 定格時間連続 絶縁階級E種相当 耐用時間(時間)5000 吐出口径Φ6mm(外径) 吸込口径Φ6mm(外径) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33186282 DP0102 47340133 DP0102-X1 DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器 DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33186264
2018-03-10
用途:
昔々のLPプレーヤーのバキュームに使おうと購入。
製造業

実際に使用したが、動作音が予想以上に大きく対策を考え中。

1人が参考にしています
対象商品:
33186264
2017-01-26
用途:
吸引用ポンプとして使用

パワーは問題ありませんが,小型なのに動作音が大きいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする