アズワン品番1-5692-04
寸法(mm)62.5×94×55
質量(kg)0.36
到達圧力(Pa)-66600
排気速度(50/60Hz)(L/min)2.8
幅(mm)62.5
高さ(mm)55
奥行(mm)94
電圧(V)DC12
電源DC
最大電流(A)1.9
到達真空度(kPa)-66.6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.25[2.5]
定格時間30分
絶縁階級E種相当
耐用時間(時間)1000
吐出口径Φ5mm(外径)
吸込口径Φ5mm(外径)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形