C33205000 スピーディバルブ(ニトリル) EDWARDS 33188827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピーディバルブ(ニトリル)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続口NW16
内容量1個注文コード33188827品番C33205000
参考基準価格(税別)¥26,750販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質(本体)アルミシリコン合金寸法(mm)80×42×86口径(Φmm)16接続口NW16アズワン品番1-3059-02使用圧力900000~1×10-3Paリーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする