※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 真空配管用継手
細型フレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188942
品番
3B1625A-1M
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-8791-02
仕様
3/8Bフレキ
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フレキシブルチューブ
長さ(m)
1
接続部ねじ
NW16-NW25