フリー電源デジタル温度調節器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33189511 品番TS-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より良い温度調節が可能です。
電源は95〜240Vを任意にご利用いただけます。

付属品
センサー(K電熱対)
単相100V、単相200V用電源コード 各2m ※単相200V用には差し込みプラグが付いていません。
材質センサーシース/ ステンレス(SUS316) 寸法(mm)135×145×95 電源AC95〜240V 50/60Hz 15A ケーブル長(m)2 センサー寸法(mm)Φ3.2×200 温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式) 温度調節精度±0.3%FS±1digit 最小単位(℃)1 温度設定範囲(℃)0 〜999℃ アズワン品番1-5719-02 接続容量(A)抵抗負荷MAX15
注意
※付属のK熱電対センサーを使用した場合の測定範囲は0〜750℃です。

スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33189511
2017-05-29
用途:
反応の温度条件を保つために水温を測定
その他業種

温度測定上、精度を確保するために温度調節器と熱電対を対で購入する必要があると思われるが、別に熱電対を保有しているので熱電対を付属する必要がない。(あまり精度を必要としないので)
熱電対を付属しないで購入可能としてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする