曜日別特売
KTO-16100C K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン 33190263

K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シース部寸法(Φmm×mm)1.6×100
内容量1個注文コード33190263品番KTO-16100C
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,499
販売価格(税別)
4,090

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。

アズワン品番2-8107-02材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型・コネクタ付き温度範囲(℃)-50~+650端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2シース部寸法(Φmm×mm)1.6×100
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33190324
2019-05-14
用途: 焙煎時の温度測定

リード線が破けてくるので、シースやコネクタとのつなぎ目などをテープを巻いて補強して使ってます。測定したい部分に入れたり抜いたりして動かしてしまうためなので、固定して測定するなら問題ないと思います。価格も結構するので代用品がないか探しています。シース1.6mmはどこかに接触したら曲がってしまいましたが、3.2mmは強度があってちょっとくらい接触しても曲がりません。確認ができませんが正確に測定できてると思います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 33190297
2015-04-24
用途: 電気炉の温度測定

シース部分が30cmのものを購入したら、どうにか測定出来ました。650℃まで測定可能なようです。550℃で測定しました。

対象商品 : 33190272
2014-05-29
用途: ピザ窯

使いやすくとっても信頼出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする