被覆熱電対(ディープレックス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様素線 アズワン品番1-9930-08 注文コード33190403 品番DJ-K-BL-5M
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,207
販売価格(税別)
5,643
この商品は仕様・アズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。

アズワン品番1-9930-08 リード線(m)5 仕様素線 被覆PTFE 耐熱温度(℃)-250〜+200

商品説明動画

被覆熱電対(ディープレックス)
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33190403
2021-03-05
用途:
温調器の補償銅線として使いました。
その他業種

養蜂業で使うみつ刀の温調器に使いました。
少量で購入できたので助かりました。

対象商品:
33190394
2021-12-13
用途:
実験に用いる熱電対を作成した。
明石工業高等専門学校 様 (教育・研究機関)

手ごろな寸法のものが手ごろな価格で入手でき助かりました。

対象商品:
33190403
2014-12-25
用途:
温度測定

ディープレックス(先端溶接)と思い注文しましたが、
先端は溶接されていません。
ただの切り落としです。
残念です。
購入を検討されている方はご注意ください。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
こちらの商品は溶接等はされていない商品でございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする