アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33190455
品番
TSC10S-8.0-500K-IN
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
高温測定用のセンサーです。
材質
シース部:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)
リード線被覆:ガラス
用途
高温測定用
仕様
リード線端末部:オメガ・オスタイプ
種別
高温測定用
寸法(mm)
シース部Φ8×500
温度範囲(℃)
0〜1050
リード線(m)
1
アズワン品番
1-6178-01