佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
防水型デジタル温度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33191094
品番
SK-250WPU-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体・センサプローブともにJIS C 0920「保護等級6」に準拠した防水構造です。
測定値のホールド(HOLD)と最高(MAX)・最低温度(MIN)が測定できます。
付属品
食品用標準センサ(SWPU-01M)
本体ビニールカバー
ネックストラップ
アズワン品番
1-8195-01
寸法(mm)
71×36×170(突起を除く)
質量(g)
本体/ 145(乾電池含む)、 センサプローブ/ 約83
電源
単4形乾電池×2本(付属)
測定範囲(℃)
-40〜250
精度(℃)
-9.9〜199.9/ ±(0.1+1digit)、その他/ ±(1+1digit)
分解能(℃)
-9.9〜199.9/ 0.1、 その他/ 1