SK-250WPU-R JCSS校正証明書付 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 33191112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水型デジタル温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33191112 品番SK-250WPU-R JCSS校正証明書付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体・センサプローブともにJIS C 0920「保護等級6」に準拠した防水構造です。
測定値のホールド(HOLD)と最高(MAX)・最低温度(MIN)が測定できます。

アズワン品番2-7383-02 寸法(mm)71×36×170(突起を除く) 測定範囲(℃)-40〜+250 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 温度計の種類防水温度計 校正証明書JCSS校正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする