※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センサプローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33191261 品番LK-300S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,250
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-5522-02 用途液体温度測定用 材質持手:ステンレス 寸法(mm)シース部Φ3.2×150 測定範囲(℃)-160〜+300 コード長さ(m)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33191261 LK-300S 02856052 LK-300S 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム 1個 9,698 税込10,668 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする