※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カスタム
カスタムの 検出・センサ
カスタムの センサ
カスタムの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
センサプローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33191277
品番
LK-800
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-5522-03
用途
液体温度測定用
材質
持手:樹脂
寸法(mm)
シース部Φ3.2×150
測定範囲(℃)
-160〜+800
コード長さ(m)
1