※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カスタム
カスタムの 検出・センサ
カスタムの センサ
カスタムの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
センサプローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33191286
品番
LK-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-5522-04
用途
液体温度測定用狭小タイプ
材質
持手:樹脂
寸法(mm)
シース部Φ1.0×300
測定範囲(℃)
-160〜+700
コード長さ(m)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33191286
LK-700
02856095
LK-700
一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)
カスタム
1個
¥
11,880
税込
¥
13,068
注文コードが変更になりました