SN-350II 防水型デジタル温度計(ハイパーサーモ) 熱研 33191356

SN-350II 防水型デジタル温度計(ハイパーサーモ) 熱研 33191356 SN-350II 防水型デジタル温度計(ハイパーサーモ) 熱研 33191356

防水型デジタル温度計(ハイパーサーモ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33191356 品番SN-350II
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000

温度補正機能により正確な測定が可能です。
水気の多い環境でも安心して使える防滴構造です。
連続200時間以上の長時間測定が可能です。
優れた応答性の熱電対センサーを使用しています。

測定範囲(℃)-100〜1300 付属品ストラップバンド 寸法(mm)74×154×24 質量(g)160 電源単3型乾電池×4本(付属) 表示分解能0.1℃(-100〜+199.9℃)、1℃(+200〜+1300℃) 設置方式ハンディタイプ センサーコード長(m)1 アズワン品番1-8348-01 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
注意
※センサープローブは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33191356
2018-07-03
用途:
堆肥等の醗酵温度の測定
別海バイオ株式会社 様 (サービス業)

特にありませんが、本体とセンサーのセット販売が良いかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする