防水型デジタル温度計(ハイパーサーモ)用センサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33191383 品番SN-350-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-8348-04 仕様一般用 寸法(mm)Φ4.8×300 測定範囲(℃)0〜800 センサー探知範囲0〜800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33191383
2018-07-03
用途:
堆肥等の醗酵温度の測定
別海バイオ株式会社 様 (サービス業)

温度計とセットの販売かと勘違いしました。
セットでの販売が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする