黒体スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード33191961 品番TA410KS
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

放射率がわからない対象物、金属表面の測定時にご使用ください。非接触温度計の温度表示のバラつきを防ぎ、正確な温度測定が可能です。

アズワン品番6-5638-01 耐熱温度(℃)500 放射率0.94

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33191961
2021-11-02
用途:
温度測定時
製造業

対象物に対してむらなく塗布することができ使いやすい。
一方で、保管方法に問題があるのかもしれないが、
途中でガスがなくなり、最後まで使い切ることができなかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする