曜日別特売
MM-16K 12H-14H バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品 三木プーリ 33192514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)14常用トルク(N・m)20注文コード33192514品番MM-16K 12H-14H
参考基準価格(税別)¥19,210販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。

軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)14外径D(Φmm)35全長L(mm)65常用トルク(N・m)20許容トルク(N・m)40材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏心(mm)0.6許容偏角(°)3軸方向変位(mm)1.2最高回転速度(min-1)9000質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)-30~100寸法L1(mm)22寸法F(mm)32寸法E(mm)22.4基準規格新JIS慣性モーメント(kg・m2)6.12×10-5材質(コイルバネ)ピアノ線止めねじ穴M2-M4キー溝高さT1(mm)13.8(0~+0.3)キー溝高さT2(mm)16.3(0~+0.3)キー溝幅W1(mm)4(公差H9:0~+0.030)キー溝幅W2(mm)5(公差H9:0~+0.030)ねじりばね定数(N・m/rad)1146
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする