曜日別特売

バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品

バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品 - 三木プーリ

金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。

材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏角(°)3使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線内容量1個
458件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
許容トルク(N・m)
許容偏心(mm)
軸方向変位(mm)
最高回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33192119MM-12K 12H-12H1212265010200.4112000
15,700
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192128MM-14K 10-111011305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192137MM-14K 10-12H1012305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192146MM-14K 10-14H1014305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192155MM-14K 11-111111305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192164MM-14K 11-12H1112305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192173MM-14K 11-14H1114305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192189MM-14K 12H-12H1212305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192198MM-14K 12H-14H1214305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192207MM-14K 14H-14H1414305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192216MM-14K 7-10710305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192225MM-14K 7-11711305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192234MM-14K 7-12H712305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192243MM-14K 7-14H714305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192259MM-14K 7-777305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192268MM-14K 7-878305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192277MM-14K 7-979305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192286MM-14K 8-10810305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192295MM-14K 8-11811305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192304MM-14K 8-12H812305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192313MM-14K 8-14H814305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192329MM-14K 8-888305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192338MM-14K 8-989305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192347MM-14K 9-10910305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192356MM-14K 9-11911305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192365MM-14K 9-12H912305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192374MM-14K 9-14H914305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192383MM-14K 9-999305010200.5110000
16,450
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192399MM-16K 10-101010356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192408MM-16K 10-111011356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192417MM-16K 10-12H1012356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192426MM-16K 10-14H1014356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192435MM-16K 10-15H1015356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192444MM-16K 10-16H1016356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192453MM-16K 11-111111356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192469MM-16K 11-12H1112356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192478MM-16K 11-14H1114356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192487MM-16K 11-15H1115356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192496MM-16K 11-16H1116356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192505MM-16K 12H-12H1212356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192514MM-16K 12H-14H1214356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192523MM-16K 12H-16H1216356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192539MM-16K 14H-14H1414356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192548MM-16K 14H-15H1415356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192566MM-16K 15H-15H1515356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192575MM-16K 15H-16H1516356520400.61.29000
19,210
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192584MM-19K 10-101010386520400.71.28000
20,470
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192593MM-19K 10-111011386520400.71.28000
20,470
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192609MM-19K 10-12H1012386520400.71.28000
20,470
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
33192618MM-19K 10-14H1014386520400.71.28000
20,470
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする