※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

棒状標準温度計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33193036 品番 0020-06
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

高精度なガラス製温度計、検査成績書付

測定範囲(℃)250〜300 最小目盛(℃)0.1 全長(mm)300 温度精度±0.3℃ 胴径(Φmm)約6.2 設置方式手持ち アズワン品番6-7702-07 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
注意
水銀を使用しています。
液切れやガラス管破損の原因になる為、取り扱い注意。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする