曜日別特売
SK-120TRH(8130-00) デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 33193255

デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33193255品番SK-120TRH(8130-00)
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。

測定範囲
温度: 0℃~50℃
湿度: 10%rh~95%rh
湿球温度: -5.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示)
露点温度: -28.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示)
外部センサ:-19℃~70℃
付属品
外部温度センサ
ソフトケース(ネックストラップ付)
単4アルカリ乾電池×2本
精度
温度:±0.6℃(0℃~50℃)
湿度 :±3%rh:20%rh~90%rh(at:20℃~30℃)±5%rh:上記以外
湿球温度:±0.2℃:30%rh~90%rh(演算精度)±0.3℃:上記以外(演算精度)
露点温度:±0.5℃:40%rh~90%rh(演算精度)±1.0℃:上記以外(演算精度)
外部センサ:±1.0℃(-19℃~70℃)
材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS寸法(mm)48.4×24.7×178.5質量(g)本体:約100(乾電池含む) 外部温度センサ:約32電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本サンプリング周期約0.5秒設置方式ハンディタイプセンサーコード長(m)約1.2アズワン品番1-8804-01温度表示方式デジタル
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする