THI-HP 高精度デジタル温湿度表示計 アズワン 33193492

高精度デジタル温湿度表示計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33193492 品番THI-HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

広域の湿度域(10〜90%RH)の相対湿度を高精度で表示します。
新型高精度温湿度センサを採用し、低消費電力仕様・計測時間も1/10に短縮しました。
電池残量の目安が一目で確認できます。

測定範囲0〜60℃/10〜90%RH 材質ABS樹脂 寸法(mm)本体/ 90×30×60、表示部/ 37×32 質量(g)約150 電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4本(機能評価用付属) 精度温度/ ±1.5℃(at25℃)、湿度/ ±3%RH(at25℃、50%RH) 表示分解能0.5℃(温度)、1%RH(湿度) サンプリング周期30sec 設置方式卓上式 アズワン品番1-7584-21 温度表示方式デジタル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33193492
2017-04-15
用途:
大気温度の把握
国立大学法人東京農工大学 様

電源ボタンなどがなく,電池を入れれば動作します.温度は0.5℃単位でしか表示されないので,高精度とは言えないと思いました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする