445815 露点温度表示付温湿度計 EXTECH 33193544

露点温度表示付温湿度計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33193544 品番445815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

読み取りやすい大型LCD表示部の温湿度計です。
相対湿度(%RH)の上限アラーム設定が可能です。
最高値、最低値のメモリ機能付きです。
445815はプローブを取り外し、延長できます。

測定範囲(温度)-10〜+60℃、(湿度)10〜99%RH 質量(g)169 外形寸法(mm)109×20×99 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 精度(温度)±1℃、(湿度)±4%RH 設置方式卓上式 アズワン品番1-9337-01 温度表示方式デジタル 種別プローブ付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33193544 445815 02920802 0560 6082 TESTO608-H2卓上式温湿度計 testo(テストー) TESTO608-H2卓上式温湿度計 testo(テストー) 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33193544
2016-11-01
用途:
温湿度のチェック

同じものを3年ほど前から使用していますが、最近、湿度計が怪しくなってきたので買い換えました。同時に測ってみると20%程度の誤差が出ていました。それなりの値段がしますので、もう少し長く使えるとありがたいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする