SK-L200TH02α(8175-00+8176-00) 記憶計 佐藤計量器製作所 33193894

記憶計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33193894 品番SK-L200TH02α(8175-00+8176-00)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

最大8100データを保存できます。
記憶開始の時間予約・リアルタイム通信が可能です。
上下限の警報表示機能付きです。
USB接続対応、データ解析ソフトウエア付きです。

精度
(温度)20〜30℃/ ±0.6℃+1digit、その他/ ±1.1℃+1digit
(湿度)10℃以下及び50℃以上/ ±7.1%RH+1digit、20〜30℃/ ±3.1%RH、(30〜90%RH)+1digit、その他/ ±5.1%RH+1digit
温度表示方式デジタル 分解能0.1℃(-9.9〜60.0℃)0.1%RH(15.0〜98.0%RH) 温度測定範囲(℃)-10.0〜60.0、20.0〜98.0%RH(at23℃) 付属品解析ソフトウエアCD-ROM・ハンドストラップ・USBケーブル 仕様温湿度一体型 寸法(mm)約100×73×22(突起部を除く) 質量(g)約138(乾電池除く) 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 記憶容量最大8100データ 記憶間隔1・2・5・10・15・30秒・1・2・5・10・15・30・60・90分 設置方式壁掛け/卓上式 アズワン品番1-7793-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする