佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿データロガー 記録計
記憶計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33193903
品番
SK-L200TH02α
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
最大8100データを保存できます。
記憶開始の時間予約・リアルタイム通信が可能です。
上下限の警報表示機能付きです。
USB接続対応、データ解析ソフトウエア付きです。
精度
(温度)15〜35℃/ ±0.6℃+1digit、その他/ ±1.1℃+1digit
(湿度)10℃以下及び50℃以上/ ±7.1%RH+1digit、15〜35℃/ ±3.1%RH、(30〜90%RH)+1digit、その他/ ±5.1%RH+1digit
分解能
0.1℃(-9.9〜60.0℃)0.1%RH(15.0〜98.0%RH)
温度測定範囲(℃)
-10.0〜60.0、20.0〜98.0%RH(at23℃)
付属品
解析ソフトウエアCD-ROM・ハンドストラップ・USBケーブル
仕様
温湿度分離型
寸法(mm)
約100×73×22(突起部を除く)
質量(g)
約188(乾電池除く)
電源
単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
記憶容量
最大8100データ
記憶間隔
1・2・5・10・15・30秒・1・2・5・10・15・30・60・90分
アズワン品番
1-7793-04