SK-L200T02(8161-00+8162-00+JCSS) 記憶計 佐藤計量器製作所 33193912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

記憶計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33193912 品番SK-L200T02(8161-00+8162-00+JCSS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

最大8100データを保存できます。
記憶開始の時間予約・リアルタイム通信が可能です。
上下限の警報表示機能付きです。
USB接続対応、データ解析ソフトウエア付きです。

温度表示方式デジタル 分解能0.1℃(-9.9〜105.0℃) 温度測定範囲(℃)-40.0〜105.0 付属品解析ソフトウエアCD-ROM・ハンドストラップ・USBケーブル 仕様温度分離型(JCSS校正証明書付) 寸法(mm)約100×73×22(突起部を除く) 質量(g)約166(乾電池除く) 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度-10℃以下/ ±2.1℃、 +1digit15〜35℃/ ±0.6℃+1digit、その他/ ±1.1℃+1digit 記憶容量最大8100データ 記憶間隔1・2・5・10・15・30秒・1・2・5・10・15・30・60・90分 設置方式壁掛け/卓上式 アズワン品番1-7793-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする