CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
CHINO(チノー)の 温度計・温湿度計
CHINO(チノー)の 温湿データロガー 記録計
カードロガー用データ読取器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33194655
品番
MR9504
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-5622-14
種別
データ読取器
寸法(mm)
59.5×31.5×107
質量(g)
約180
対応OS
Windows(R)98/2000/Me/XP
通信方法
カードロガーとデータ読取器間/非接触赤外線方式、データ読取器とパソコン間/USB ver2.0準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応