温湿度記録計用 補用品セット(記録紙30枚、ペン赤・青各1本)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33195145 品番 CP101-W
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

KC10形温湿きろく君 の補助用品セットです。

タイプ8日用 適合KC10形温湿度記録計 セット内容記録紙30枚、赤ペン・青ペン各1本 形状壁掛形自記式記録紙 質量(kg)0.125 精度±2℃(記録紙最小目盛1℃) 温度測定範囲(℃)-10〜+40 相対湿度0〜100%RH 記録紙円形 湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30〜90%RHにおいて) 外径(mm)165 アズワン品番1-5514-12 TKG品番9-0626-1402 TKG品番(2017)6-0559-1401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33195145
2022-03-10
用途:
乾燥室
株式会社広玉堂 様 (製造業)

よかったです。使いやすい。もうちょっと見やすかったらいいかなと思います。

対象商品:
88812026
2021-09-06
用途:
機器室の温湿度管理
ソフトバンク株式会社 様 (運輸・通信業)

紙とペンがセットでしか買えないが、紙とペンと別々で買えると良い。

対象商品:
88812026
2017-07-11
用途:
機械の記録に 使用

今回初めて、クーポン利用しました。他社よりダントツに安価でした。
記録紙もA級品でした。次回も購入したいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする