※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン×島津製作所
アズワン×島津製作所の はかり
アズワン×島津製作所の 天秤
アズワン×島津製作所の 分析用電子天秤
分析天秤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33197656
品番
Sefi IUY-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥153,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ひょう量(g)
200
最小表示(mg)
0.1
アズワン品番
1-9284-01
質量(kg)
約7
種類
分析天秤
電源
AC100V50/60Hz12VA(ACアダプター付属)
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
機能
比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
80
本体サイズ(mm)
217×356×338
標準偏差(nm)
0.1mg
直線性
±0.2mg
校正分銅
無し
計量皿形状
丸皿
ひょう量単位
g