※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン×島津製作所
アズワン×島津製作所の はかり
アズワン×島津製作所の 天秤
アズワン×島津製作所の 分析用電子天秤
分析天秤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33197674
品番
Sefi IUW-200D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥255,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ひょう量(g)
200/52
最小表示(mg)
0.1/0.01
アズワン品番
1-9284-03
種類
分析天秤
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
80
計量皿形状
丸皿
ひょう量単位
g