※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子天びん(Sefi-Hi)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(g)0.001 注文コード33198182 品番IB-300H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000
この商品は最小表示など4種類から選べます 他の種類を見る

精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。
グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。
計量時の目安となるアナログ表示付きです。
標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。

ひょう量(g)300 計量皿寸法(mm)100×100 寸法(mm)170×240×76 質量(kg)2.2 種類電子天びん 電源AC100V 50/60Hz 最小表示(g)0.001 再現性0.001g 機能過負荷保護機能付き 表示形式デジタル 直線性±0.002g アズワン品番1-5426-12 計量皿形状角皿 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする