電子天秤(Sefi・ワイドレンジ型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33198252 品番 IBX-4000
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥125,400
販売価格(税別)
114,000

個数表示・%表示・カラットなど豊富な測定モードをボタンひとつで切り替えることができます。
ワンタッチで最小表示を一桁粗くできますので、四捨五入が容易に行えます。
明るいバックライト、大きなスイッチ、英語・日本語両表記機能付きです。
Windows(R)OS搭載(95以上)のPCに接続して秤量データを容易に取り込むことができます。

ひょう量(g)4000 計量皿寸法(mm)約170×180 寸法(mm)約190×317×78 質量(kg)約2.9 種類電子天秤 電源AC100V 12VA(ACアダプタ-付属) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル アズワン品番1-7671-02 計量皿形状角皿 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする