サンクリエイト
サンクリエイトの イベント・ノベルティ・行楽用品
サンクリエイトの 催事・式典用品
サンクリエイトの 催事用ブース/パーティション
カフェパーティション ベース
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33198875
品番
CAF-1
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
セット内容
本体×1、ベース×1
質量(kg)
11.5
寸法H(mm)
(ポール)1110
ベース径(Φmm)
360
材質(ポール)
ステンレス製
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文
お送りできません