サイズLL
全長(cm)19.2
中指長(cm)6.5
手のひらまわり(cm)15.4
材質高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス
色ブルー
ゲージ数13
耐切創性2/A
機能耐切創、低発塵性、薄手
入数(双)10
用途食品加工業、ガラス、アルミサッシの取扱い、自動車工業関連など。
厚さ(mm)約1.37
質量(g)312
規格EN388 2016、食品衛生法適合
コーティング無し
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス
色(手首部)グリーン
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016