耐油ウレタンエプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33199803 品番 029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐油・防水性に優れたポリウレタンを使用しています。
柔軟性がありしなやかで軽く、身体の動きを妨げないため、長時間着用しても快適に作業が可能です。
ナイロンの裏布を使用しているため、強度に優れています。
エプロン本体と紐のフチは、液体などの浸み込みを防ぐため溶着加工を施しています。
食品衛生法に基づく食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370条)に適合しています。
鳩目仕様のため、紐を取り換えることが可能です。

用途
食肉、ハムなどの食品加工工場
水産加工
鉱物油の取扱い惣菜
ファーストフード、店頭販売など
ブルー サイズフリー 種別エプロン 機能耐油・防水性、柔軟性 材質【鳩目】塩化ビニル鳩目溶着、【紐】ポリウレタン 厚さ(mm)約0.6 質量(g)127 規格食品衛生法適合品 幅(cm)84 着丈(cm)97 材質(裏)ナイロンニット編み地 材質(表)ポリウレタン
注意
※紐は非売品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする