掲示板スタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33200074 品番 2605C A4横12枚
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

付属のクリアケースに不動産の物件案内をセットして使います。
上部のサイン面に店名や案内文を貼って使うことができます。
アルミ製なので軽くて丈夫。シンプルでおしゃれなA型両面仕様。

用途ポスタースタンド 付属品A4クリアケース12枚(折りたたみ式) 仕様両面、スタンド 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面板:3mmアルミ複合板(サイン面)2枚、3mmアルミ複合板レール付き2枚 寸法(mm)サイン面:650×165 質量(kg)6 シルバー サイズA4横12枚 高さ(mm)1107 奥行(mm)621 間口(mm)679 寸法(幅W×高さH)(mm)クリアケース内寸法:302×215/クリアケース外寸法:312×220 型番2605C
注意
※転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用は避けてください。
※クリアケース内部は、雨水や結露により濡れる場合があります。屋外でのご利用はご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする