掲示板スタンド 2607

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33200099 品番 2607NA A4横4枚
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

付属のクリアケースに不動産の物件案内をセットして使います。
マーカー面はマグネットが使えるので、手書きの案内とA2までのポスター掲示が可能。店舗やショールームの入口案内にも使えます。
上質感のある木目の支柱が案内を一層引き立てます。

ナチュラル サイズA4横4枚 間口(mm)711 奥行(mm)470 高さ(mm)1181 用途ポスタースタンド 付属品A4クリアケース4枚(折りたたみ式) 仕様スタンド 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上、木目シート貼り仕上)/ 面 板:3mmスチール複合板(ブラック)×1枚、3mmアルミ複合板レール付き×1枚 寸法(mm)マーカー面:631×440 質量(kg)5.3 寸法(幅W×高さH)(mm)クリアケース内寸法:302×215/クリアケース外寸法:312×220
注意
※転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用は避けてください。
※ボード専用マーカーをご使用ください。 マーカーをご使用の場合は、ぬれた布やティッシュ等でふき取ってください。
※マーカー面はキズ等によりインクや残像がかすかに残る場合があります。
※直射日光のあたる場所で使用されると、木目シートが色あせすることがあります。
※クリアケース内部は、雨水や結露により濡れる場合があります。屋外でのご 利用はご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする