脱着可能なステンレス製計量皿を採用しています。 オートパワーオフ機能を装備しています。 約3秒の安定時間です。
之はCS−201JPだと 思います。0.1gまで読めると有りますが 前機種のCS−200を10年前にアズワンより購入 現在 F1級標準分銅100gが100.4を表示します。 経年劣化かもしれませんが注意が必要です。もう一つの点は 表示窓の周辺の樹脂膜が ニチャ ニチャ し始めた事です。
中国人研修生の実技試験に染料計量があり、大きさ、小数点以下の桁数が丁度良いので助かりました。欲を言えば、表示画面が、もう少し大きいと、試験官が見るのによかったと思います。
0.1g計量機にしてはしっかりした商品で良かったです。不必要な機能も無くてシンプルで気に入ってます。