ACS5000 アズプロ・ミニスケール アズワン 33200185

アズプロ・ミニスケール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33200185 品番ACS5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

脱着可能なステンレス製計量皿を採用しています。
オートパワーオフ機能を装備しています。
約3秒の安定時間です。

種類電子天秤 表示形式デジタル ひょう量(g)5000 最小表示(g)1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)120 安定時間(秒)約3 寸法(mm)205×145×45 電源単3乾電池×3本、またはACアダプター(付属) 機能風袋引機能 アズワン品番1-4997-03 ひょう量単位g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33200185 ACS5000 50522877 ACX5200 アズプロミニスケール ACXシリーズ アズワン アズプロミニスケール ACXシリーズ アズワン 1個 12,500 税込13,750 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-04-26
用途:
薬品秤量
農・林・水産業

之はCS−201JPだと 思います。0.1gまで読めると有りますが 前機種のCS−200
を10年前にアズワンより購入 現在 F1級標準分銅100gが100.4を表示します。 経年劣化かもしれませんが注意が必要です。もう一つの点は 表示窓の周辺の樹脂膜が ニチャ ニチャ し始めた事です。

対象商品:
33200167
2017-01-20
用途:
中国人研修生の実技試験用
製造業

中国人研修生の実技試験に染料計量があり、大きさ、小数点以下の桁数が丁度良いので助かりました。欲を言えば、表示画面が、もう少し大きいと、試験官が見るのによかったと思います。

対象商品:
33200167
2014-11-05
用途:
食紅の計量
株式会社大糖産業 様

0.1g計量機にしてはしっかりした商品で良かったです。
不必要な機能も無くてシンプルで気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする