サインスタンド 2704S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA3横 寸法(mm)面板:420×297/有効画面:407×284 注文コード33200196 品番2704S A3横
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はサイズ・寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

サイドポールのサインスタンドは、存在感と安定感あり。
公共施設や大型施設の案内にピッタリ。
出力プリントをスライドセットしても、直接アクリルに切文字等を貼ってもお使いいただけます。

ステン サイズA3横 間口(mm)513 奥行(mm)400 高さ(mm)1200 用途サインスタンド 仕様両面、スタンド、アジャスター付 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面 板:1.5mm透明アクリル2枚、2mm白アクリル1枚/ポール:アルミ押出材(アルマイト仕上)/ベース:スチール塗装仕上 寸法(mm)面板:420×297/有効画面:407×284 質量(kg)8.7
注意
※ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしにくくなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする