※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密台はかり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33200605 品番 BW52KS
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサ「ユニブロック」を搭載しています。
天びんのデータをExcelなどに通信ソフト不要で取込める特許Windows直結機能を搭載しています(接続ケーブル別売)。
校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正が出来ます。
kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正できます。

種類動物天びん 表示形式デジタル ひょう量(kg)52 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)345×250 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約360×約125×約355 質量(kg)約16.5 電源ACアダプター(付属) AC100V 50/60Hz アズワン品番1-5016-02 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする