初心者用アルミ硬ロウ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33200774 品番RZ-121
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

フラックス内蔵タイプのロウ材
業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。
据えロウ付も可能です。

棒径(Φmm)1.6 長さ(mm)300 外寸法(mm)Φ1.6×300 引張強度(N/mm2)245 作業温度範囲(℃)580 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-18
用途:
アルミクラック補修

アルミフレームの補修とラジエーターの補修に購入しましたが、母材を当てても棒が溶けず、その内フラックスが焦げてしまった。 難しいですね。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする