スライドガスマッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33200817 品番KB-410
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

灯油式草焼バーナーの着火に。
火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能)
灯油バーナーの着火に、レジャーでの着火に。
火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。

直径(Φmm)(火口)14 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100〜165 使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス 使用時間(分)約15 連続使用時間約20秒 アズワン品番64-8573-77 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする