ニラ用火口Φ130

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33200853 品番MBP-130NH
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。
レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!
また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!!
カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!

火炎温度(℃)1300 穴径(Φmm)130 全長(mm)685 質量(kg)0.45(本体のみ) 使用時間(分)(RZ-860使用時)約90 発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:4.7(4000) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする